鈴木楽器製作所
鈴木楽器製作所の リハビリ・生活補助
鈴木楽器製作所の レクリエーション用品
マレット 1本
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84425987
品番
VMM-301
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
バスドラム用マレット
低音打楽器であるトゥボロにもぴったり
大きめのフェルトヘッドのため、柔らかく豊かな音で演奏できます
※1本売り
仕様
●ヘッド:フェルト(大)●硬さ:軟●柄:ヒッコリー●寸法:Φ80×345mm●重さ:約78g●備考:バスドラム用・CTB-01付属
アズワン品番
67-4665-77