アズワン
アズワンの クリーンルーム用清掃用品
アズワンの クリーンルーム用粘着ローラー
岩盃 スキ 6個入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(6個)
注文コード
84426574
品番
DG-2381
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,949
販売価格(税別)
¥
4,499
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ70×H36mm●容量:45cc●材質:硝子●コード番号:AJ7275
アズワン品番
67-8150-69