日進医療器(車イス)
日進医療器(車イス)の 歩行関連
日進医療器(車イス)の 杖
日進医療器(車イス)の 一本杖
アルミ製 四脚杖 ワイドベース
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84429627
品番
TY141
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥11,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
11,980
バスケットに入れる
ベースが広めの安定型
仕様
●耐荷重:50kg●材質:支柱部/アルミニウム合金製、ベース部/スチールクロムメッキ仕上げ●寸法:ベース部/305(W)×205(D)mm、全長/710〜960mm(ピッチ25mm)●重量:約1170g●注意・お願い●▼四脚杖用のゴムを1本杖に使用しないでください。●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。
アズワン品番
67-8080-64
注意
●※品質向上のため、予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。