パンチング アルミ天板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84429654 品番20-09
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥21,560
販売価格(税別)
19,600

熱伝導の均一
焼き時間の短縮ができる
調理(油料理)の場合での油落ちが良い
ピザやクッキーをサクッと焼くことが出来、フランスパンをおいしく焼きあげる事が出来ます。
ドーナツやカレーパンなどの揚げ物系を揚げずに焼いて作れるので、とてもヘルシーに作れます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:595×395×H10mm●板厚:2.0mm●材質:アルミ●コード番号:AK4024 アズワン品番67-6904-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする