テスク
テスクの その他介護用品
木製メニューブック立
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84433206
品番
D-703
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:100×50×H60mm●材質:栗●重量:120g●コード番号:AJ2259
アズワン品番
67-8160-73