ベビーチェア ストラップ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84433240 品番JW-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,300

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:316×311×H238mm、座面A/210×244×H90mm、座面B/273×273×H120mm●材質:ポリエチレン●カラー:ダークブラウン●コード番号:AL5814 アズワン品番67-8165-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OA関連金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする