曜日別特売
3110006 グラスコーン Mixed Element 84433258

3110006 グラスコーン Mixed Element 84433258
3110006 グラスコーン Mixed Element 84433258
3110006 グラスコーン Mixed Element 84433258
3110006 グラスコーン Mixed Element 84433258

グラスコーン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード84433258品番3110006
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

今、食文化はエンターテインメント性が非常に重要視されています。
美味しいのはもとより、楽しさや、感動の体験がお客様の心を捉える重要な要素になっています。
Mixed Elementとは「混合要素」。
さまざまな食を演出するシーンにおいて、それぞれの素材や、機能を複合的に組み合わせて、見せ方、演出で大きな価値を創造する。
そんな思いをブランドコンセプトにしております。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ42×H105mm●容量:50mL●コード番号:BH1494アズワン品番67-8156-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする