新光金属
新光金属の 店舗什器
新光金属の 専門店用什器
銅シャンパンワインクーラー 槌目入
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84434439
品番
S-5480
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ210×H208mm●容量:4.3L●材質:銅●コード番号:AH6218
アズワン品番
67-8132-46