えいむ
えいむの その他介護用品
えいむ 軽量タイプメニュー台
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84434676
品番
SS-76
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
プレート角度、高さ移動可。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ450×450×H900〜1300mm●カラー:ブラック●ボード:480×H330mm●コード番号:AL3390
アズワン品番
67-8162-73