えいむ
えいむの その他介護用品
えいむ 木製マガジンラック ナチュラル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84434728
品番
CL-97
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:650×350×H770mm●カラー:ナチュラル●材質:木●コード番号:AL2559
アズワン品番
67-8165-33