テスク
テスクの その他介護用品
木製メニューブックスタンド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84435114
品番
SB-705
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:100×60×H95mm●材質:栃●重量:150g●コード番号:AJ2367
アズワン品番
67-8160-74