ぶんぶく
ぶんぶくの 換気/設備用品
ぶんぶくの スモークダッシュ(喫煙用集塵・脱臭機)
スモーキングスタンド Bライン ブラック
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84435690
品番
SSL-204
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:240×240×H600mm●カラー:ブラック●重量:3kg●材質:本体/亜鉛メッキ鋼板アクリル塗装、蓋/ステンレスH.L仕上、縁/ABS、底サッシュ/再生塩化ビニール●コード番号:AJ2756
アズワン品番
67-8165-35