国際化工
国際化工の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
国際化工の ティッシュペーパー
国際化工の ボックスティッシュ
エクセレンス ティッシュボックス 浅型
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84435708
品番
M256SIW
参考基準価格(税別)
¥2,850
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
ホテル用アイテム基本はシンプル&ピュア。
客室を新鮮な空気で満たす。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:289×152×H67mm●カラー:アイボリーホワイト●浅型●コード番号:AJ1503
アズワン品番
67-8164-17
繰り返し・詰め替え
対応