オルファ
オルファの オフィス機器
オルファの ラベルプリンタ
オルファの ビーポップ
簡単マットカッター45度
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84436435
品番
197B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,330
新しい機能と専用定規が付いて簡単きれいに45度カットできる額装マット専用カッター。
仕様
●全長:59.5×90×67mm●重量:84.6g●材質●▼本体:ポリカーボネート樹脂●▼スライダー:ポリアセタール樹脂●▼刃:タングステン鋼●▼定規:アクリル樹脂●▼滑り止め(定規):発泡エチレン
アズワン品番
67-7285-42