山下工芸
山下工芸の テーブルウェア(卓上備品・食器)
山下工芸の グラス・食器・カトラリー
山下工芸の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
竹製盛皿 レンガ編テミ 大
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84436995
品番
28281
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:200×210×H60mm●色:素材色●材質:竹●重量:約80g●コード番号:AJ6372
アズワン品番
67-8140-21