マイン
マインの クリーンルーム用清掃用品
マインの クリーンルーム用粘着ローラー
樹脂製ナフキン立て 黒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84437065
品番
M44-117
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
食器洗浄機の使用が可能です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:110×56×H110mm●カラー:黒●材質:ABS製●コード番号:BH2115
アズワン品番
67-8136-75