308x148x350mm/12.0L シュレッダー 静音

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84437765 品番EA763ZD-48A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,100

オートスタート&ストップ/ 逆転・正転スイッチ/ダストボックススイッチ(ダストボックスが本体から外れると安全のために細断を停止します。)/安心設計の投入口/モーター過熱防止機能
運転音が気にならない静音シュレッダのマイクロカット仕様
極小細断仕様
スイッチ操作だけで自動細断が可能
〈ご使用上の注意〉取扱説明書を必ずお読みください子供を本機に近づけないでください最大細断枚数以下でご使用ください

仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:NSE-SM01GY●細断速度:2.0m/分(50/60Hz)●細断能力:A4用紙3枚●ダストボックス容量:12L(A4コピー用紙 約115枚/3枚細断時)●定格時間:約5分(休止時間約45分)●細断形状:マイクロカット●投入幅:216mm●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:100W(50/60Hz)●サイズ:308(W)×148(D)×350(H)mm●重量:3.7kg●細断寸法:約2×12mm●材質:本体/ABS・スチールダストボックス/PP アズワン品番67-7213-02

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84437765 EA763ZD-48A 76490558 NSE-SM01GY パーソナルシュレッダ ナカバヤシ パーソナルシュレッダ ナカバヤシ 1台 10,980 税込12,078 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする