関東プラスチック工業
メラミン「はるな」シリーズ 湯呑
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84438106
品番
M-314-H
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ95×H56mm●容量:190cc●材質:メラミン●コード番号:AJ3264
アズワン品番
67-8143-43