3M パッドホルダー 柄付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84438289 品番No.6472
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

4つの荒さが選べるハンドパッドが、厨房の床や階段などの隅の汚れをスムーズに除去。
360度の自在継手で、デッキブラシでは掃除しにくい冷蔵庫や厨房器具の下も簡単にクリーニングできます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:227×95×柄長1120mm●色:ハンドパット/白・茶各1枚付●コード番号:AG2099 アズワン品番67-6896-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする