ルミナラ
ルミナラの クリーンルーム用清掃用品
ルミナラの クリーンルーム用粘着ローラー
LEDキャンドル ルミナラ ピラー アイボリー 3.5×5
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84438368
品番
B03000010IV
参考基準価格(税別)
¥6,090
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ90×H144mm●カラー:アイボリー●材質:本体/ワックス、底面/ABS樹脂●連続点灯時間:約1000時間(アルカリ単1形乾電池2本使用の場合)●無香料●タイマー機能付●コード番号:AL6229
アズワン品番
67-8126-50