ポスタースタンド用オプションハーフパイプウエイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84438684 品番5KC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,100

ハーフパイプウエイト参考積載個数4ヶ
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●ハーフパイプウエイト参考積載個数:4ヶ●カラー:シルバー●重量:5kg●コード番号:AL6011 アズワン品番67-8162-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする