朝日化工
朝日化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
朝日化工の グラス・食器・カトラリー
朝日化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
メラミン「火宴」シリーズ 飯丼 身
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84438867
品番
KE-7613M
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ156×H69mm●容量:550cc●材質:メラミン●コード番号:BH0500
アズワン品番
67-8144-40