エルフォルグ
エルフォルグの クリーンルーム用清掃用品
エルフォルグの クリーンルーム用粘着ローラー
バッグクリップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84439366
品番
804-S236
参考基準価格(税別)
¥5,350
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
原料袋や調味料の入った袋の口を簡単にしっかりと閉じる事ができ、食品の交差汚染を防ぎます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:全長362mm●カラー:青●シール長さ:320mm●耐冷温度:−50℃●重量:94g●コード番号:AG6360
アズワン品番
67-8166-47