KRD1040-PK 美ルル 洗姫FURURU ビューティフルエンジェル 84439427

KRD1040-PK 美ルル 洗姫FURURU ビューティフルエンジェル 84439427
KRD1040-PK 美ルル 洗姫FURURU ビューティフルエンジェル 84439427
KRD1040-PK 美ルル 洗姫FURURU ビューティフルエンジェル 84439427
KRD1040-PK 美ルル 洗姫FURURU ビューティフルエンジェル 84439427
KRD1040-PK 美ルル 洗姫FURURU ビューティフルエンジェル 84439427
KRD1040-PK 美ルル 洗姫FURURU ビューティフルエンジェル 84439427
KRD1040-PK 美ルル 洗姫FURURU ビューティフルエンジェル 84439427

美ルル 洗姫FURURU

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード84439427品番KRD1040-PK
参考基準価格(税別)¥5,891販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

お好みの振動で:これまでの洗顔ブラシでは、つい力が入ってしまいがちでしたが、洗姫Fururuなら、ブラシが設定した強さで振動してくれるから、お肌にやさしい洗顔を行えます。
浴室で使える生活防水:浴室で使えます。※充電口は防水ではありません。水で濡れないようご注意ください。また、過度に水をかけたり、水没・濡れたままの放置はしないでください。
丈夫で清潔なシリコン製
USB対応充電タイプ

仕様●電源方式:充電式●セット内容:本体、USBケーブル、保証書付き取扱説明書●本体サイズ:H(高さ)85×W(幅)80×D(厚さ)28mm●本体重量:66gアズワン品番67-8046-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皮膚保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする