アズワン
アズワンの クリーンルーム用清掃用品
アズワンの クリーンルーム用粘着ローラー
ポスターパネル ステン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84439576
品番
338S-B1
参考基準価格(税別)
¥20,700
販売価格(税込)
¥22,660
販売価格(税別)
¥
20,600
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:779×22×H1081mm●材質:フレーム/アルミ、面板/透明アクリル、MDFボード●付属品:直付け用ビス、吊り金具、吊りひも、吊り金具用ビス●カラー:ステン●コード番号:AJ9116
アズワン品番
67-8162-16