意外と知らない?!恐竜かるた

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84440206 品番21190
参考基準価格(税別)¥530 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

意外と知らない恐竜の特徴をわかる楽しいかるた
意外と知らない恐竜の特徴を楽しく知れる可愛いイラストのかるたです。
45種類の恐竜の説明付き。
※恐竜以外の古代生物も含んでいます。
恐竜、その他の情報は2023年時点での自社調べによるものです。
それぞれの情報は諸説あるため、一般的な内容を記載しております。

仕様●商品サイズ:カード/56×86mm、箱/約120×90×20mm●セット内容:取り札45枚、読み札45枚、予備6枚●1個重量(g):137●材質:紙●1個梱包形態:化粧箱入り●製造国:中国 アズワン品番67-8741-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする