朝日化工
朝日化工の テーブルウェア(卓上備品・食器)
朝日化工の グラス・食器・カトラリー
朝日化工の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ダシ入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84440310
品番
PC-103
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ103×H54mm●容量:240cc●材質:耐熱ポリカーボネイト●コード番号:AJ6241
アズワン品番
67-8159-01