エルフォルグ
エルフォルグの クリーンルーム用清掃用品
エルフォルグの クリーンルーム用粘着ローラー
バッググリッパー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84440459
品番
805-S231-T098
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥6,690
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
原料袋や調味料の入った袋の口を簡単にしっかりと閉じる事ができ、食品の交差汚染を防ぎます。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:全長245mm●カラー:青●シール幅:100mm●コード番号:AG6359
アズワン品番
67-8166-46