アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
SNコンテナー B#17 底面足無 グリーン/グリーン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84440906
品番
20166600GR603GRDEN
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,920
販売価格(税別)
¥
3,564
バスケットに入れる
全面ベタ目のスタッキングコンテナーです。
仕様
●材質:PP●外寸(mm):405×273×210●有効内寸(mm):335×220×186●内容量(L):15.7●圧縮荷重:7.25kN(740kgf)
アズワン品番
67-8169-67