仕様●測定方式●▼風速:ベーン式●▼温度:サーミスタ●▼K熱電対温度●▼照度:フォトダイオード●測定範囲●▼風速:0.4〜25.0m/s●▼風量:0〜54000m3/Min●▼温度:0〜+50℃●▼K熱電対:-50.0〜+1300.0℃●▼照度:0〜20000Lux●▼湿度:5〜95%RH●分解能●▼風速:0.1m/s●▼風量:0.1m3/Min●▼温度:0.1℃●▼湿度:0.1%RH●▼K熱電対:0.1℃●▼露点温度:0.1℃●▼湿球温度:0.1℃●▼照度:1Lux●精度●▼風速:±5%rdg±0.1m/s●▼温度:±0.8℃●▼湿度:±3%rdg±1%RH(≦70%)左記以外±3%RH●▼K熱電対:±0.4%rdg±0.5℃●▼照度:±5%rdg±8dgt●サンプリング:1回/秒●ロガー●▼自動:1〜3600秒設定可能●▼手動:99点記録可能●SDカード:1GB〜16GB対応●使用環境:0〜50℃、80%RH以下(結露なきこと)●機能:データホールド、Max/Minホールド●電源:単3電池×6、ACアダプタ(別売)●サイズ/質量●▼本体:135L×60W×33Dmm/約515g(電池含む)●▼プローブ:105L×46W×29Dmm●標準付属品:単3電池×6、キャリングケース、取扱説明書(保証書付)●オプション:ACアダプタ FAC-23
アズワン品番67-4752-27