テスラメータ

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可 43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84441238 品番PMG-302
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

ペンタイプで使いやすいタイプ

仕様●測定レンジ●▼直流:300.00mT/3000.0mT、3000.0G/30000G●▼交流:150.00mT/1500.0mT、1500.0G/15000G●表示分解能:0.01/0.1mT、0.1/1G●精度●▼直流:±(5%rdg.+10digit)at23±5℃●▼交流:±(5%rdg.+20digit)at23±5℃●機能:オートパワーオフ、データホールド●電源:単4電池4本●サイズ/質量●▼本体:170×40mm●▼プローブ:62×4.5mm●▼約147g●使用環境:0〜50℃、85%RH以下●標準付属品:単4電池×4、取扱説明書、保証書 アズワン品番67-4753-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする