A-Gas Japan(旧:FUSO)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 環境測定(自然環境/安全環境)
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 温度計・温湿度計
A-Gas Japan(旧:FUSO)の 温湿度計・熱中対策温湿度計
防水型温度・気圧変換器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84441344
品番
BRT-220N
参考基準価格(税別)
¥97,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
屋外使用可能な耐水性、耐候性
仕様
●測定範囲●▼温度:-30〜+70℃●▼気圧:100〜1100mbar●精度●▼温度:±0.5℃±5dgt●▼絶対圧±1.5mbar(+25℃)●▼相対圧力±1.0mbar(0〜+50℃)●▼相対圧力±5.0mbar(+50.1℃以上)●長期安定性:<1.0mbar/年●出力:4〜20mA●電源供給:9〜32VDC 150mA以下●防水構造:IP65●質量:約210g
アズワン品番
67-4752-06