R1/4"xΦ 8.0mm ニードルバルブ ステム型/ROHS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84441710 品番EA426CY-328A
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別) アウトレット
¥2,3001,898

ホースジョイント型のアングルタイプ
一次側がテーパー(R)外ネジで、二次側がホース接続するための竹の子部分がユニオン形式になった、小型のニードルバルブです。
タケノコ部分がルーズになっているため、ホースのねじれなどが起きにくくなっています。
ホースバンド等でホースをしっかり締めてお使い下さい。
RoHS指令相当品
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。

仕様●メーカー:アソー(ASOH)●型番:CY-3208R●取付ねじ:R1/4"●タケノコ外径:8mm●使用圧力:0.98MPa●使用温度:-10〜80℃ (凍結箇所は除く)●使用流体:空気・水・油●適合ホース内径※:7mm●材質:真鍮(クロムメッキ仕上げ) アズワン品番67-7214-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする