シナノ電子
シナノ電子の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
シナノ電子の トイレットペーパー
自動三角折機能付ペーパーホルダー オリフジ シングル 白
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84441895
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ペーパーを必要なだけ引き出して、軽く持ち上げるとカット、その後のペーパーは自動的に三角折されます。
仕様
●ロールペーパーセット数:1ロール●重量:約2.2kg(ACアダプタ含む)●サイズ:174×152×265mm●消費電力:1.0W(待機時)AC100V 50/60Hz●ACアダプタ定格:入力/100〜240V 50〜60Hz 0.48A MAX、出力/DC12V 1.6A 19.2W MAX●ケーブル長:3m●設置方法:平置き、壁掛け
タイプ
シングル
アズワン品番
68-0774-50
繰り返し・詰め替え
対応