スミ
SPレンジ 蓋 FPE-1 透明 1200個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1ケース(24袋×50個)
注文コード
84441904
品番
8PE1201
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
防曇加工済みです。
仕様
●サイズ(mm):142×92×38●色柄:透明●材質:OPS●耐熱温度:90℃●重量:4.30g
アズワン品番
68-0951-56