Lazos
Lazosの 掲示用品
Lazosの 掲示用小物
Lazosの マグネット用品
USB3.0付ガラスモニター台 5個セット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(5個)
注文コード
84443110
品番
L-MTH-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
強化ガラスで耐久性も◎
滑り止めパッド付
仕様
●サイズ:約565×210×90mm●重量:約1640g●ガラス天板耐荷重:最大30kg●USBハブ:USB入力ポート×1、USB3.0出力ポート×3●付属品:USB2.0ケーブル(約140cm、データ転送のみ)、取り扱い説明書
アズワン品番
67-9358-80