Wurth Elektronik インダクタキット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84444144 品番744784A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

WE-MK (Aタイプ)積層セラミックSMDインダクタキット. サンプルキットには、SMD積層インダクタWE-MKのコンポーネントが含まれています。. 744785 WE-MKキットサイズ0201 744784A WE-MKキットサイズ0402 744786A WE-MKキットサイズ0603

仕様
キット内容物 = 0402A WE-MK積層セラミックSMDインダクタ
個数 = 30
最大インダクタンス = 270nH
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする