Wurth Elektronik ポリプロピレンフィルムコンデンサ,275V ac,68nF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード84444309 品番890324025013CS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTX2シリーズ. WCAP-FTX2シリーズ、MKPメタライズドポリプロピレンフィルム製. フィルム: X2 AC 310 V 10 % +105 ℃ 自己回復機能 動作温度: -40 ℃ → +105 ℃ ウェーブはんだ付け推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源など

仕様
静電容量 = 68nF
電圧 = 275V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = WCAP-FTX2
リード間隔 = 15mm
抑制クラス = X2
長さ = 18mm
奥行き = 6mm
高さ = 12mm
寸法 = 18 x 6 x 12mm
末端仕様 = スルーホール実装
リード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする