カリタ
カリタの 厨房機器・設備・調理機械
カリタの サービス機器類
カリタの 業務用コーヒーメーカー
業務用コーヒーマシン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84444370
品番
ET-450N(AJ)
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
業務用コーヒーマシンです
仕様
●12カップ用●型式:ET-450N(AJ)●電源:100V 845W 50/60Hz●定格電流:8.5A●質量:ET-450N(AJ) : 満水時約8.9kg SY-AHJ25 : 満水時約4.7kg●使用水量:400ml〜1700ml●能力:約60杯/h●沸き上がり時間:初回約20分 2回目以降約13分●使用ロシ:立ロシ25cm●付属品:ポットSY-AJ25・ファンネル#450 2000c.c.計量カップ
容量(L)
2.5
アズワン品番
68-0313-14