Wurth Elektronik ポリプロピレンフィルムコンデンサ,310V ac,47nF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500個) 注文コード84445569 品番890334023015CS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Wurth Elektronikポリプロピレンフィルムコンデンサ、WCAP-FTXXシリーズ. WCAP-FTXXシリーズはMKP金属処理済みポリプロピレンフィルム. 自己回復特性 動作温度: -40 → +105 ℃ ウエーブはんだ付けを推奨 用途: 安全用途、フィルタ、電源

仕様
静電容量 = 47nF
電圧 = 310V ac
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = WCAP-FTXX
リード間隔 = 10mm
抑制クラス = X2
長さ = 13mm
奥行き = 4.5mm
高さ = 9.5mm
寸法 = 13 x 4.5 x 9.5mm
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Min = -40℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする