Wurth Elektronik クランプフィルタ 内径:8.5 → 10.5mm 4W620 一般用途、安全関連用途 74271221S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84445919 品番74271221S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

プラスチックシェル入り分割フェライトスリーブ(スナップインロック付). Wurth ElektronikのSTAR-TECスナップフェライトは、ケーブルの挟み込み防止機能を備えており、測定目的で簡単に開くことができます。プリフィックスケーブルシステムにより、ケーブルのアセンブリ手順が簡単です。また、セキュリティロックにより、ケーブルからのフェライトの不正な取り外しを防止します。セーフティキー(74271)は別売りです。キーのご注文は、 ; 815-0021 815-0021 を参照してください。 これらのフェライトスリーブは、内部・外部のコンピュータのデータケーブル、電源ケーブルに適しています。このフェライトは取り外しが簡単で、直接取り付けられるのが特徴で、手の届きにくいケーブルに最適です。. ハウジングは突出部品なし キーは別売り UL94-V0プラスチックケース

仕様
タイプ = スナップフェライト
用途 = 一般用途、安全関連用途
材料 = 4W620
キー = ありΩ
開閉式 = あり
外形寸法 = 41.6 x 33.5 x 28.4mm
開口部直径 = 8.5 → 10.5mm
開口数 = 1
外側の奥行き = 33.5mm
外側の高さ = 28.4mm
外側の幅 = 41.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする