Wurth Elektronik トロイダルコア 内径:27.5mm 4W620 一般用途、安全関連用途 7427155S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(30個) 注文コード84445937 品番7427155S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

STAR-RINGスナップ式フェライト(セキュリティロック付). Wurth ElektronikのSTAR-RINGスナップ式フェライトスリーブは、ケーブルのアセンブリ手順を迅速で簡単にするプリフィックスケーブルシステムを備えています。 セキュリティロックにより、ケーブルからフェライトが不正に取り外されないようにします。 このキーテクノロジにより、STAR-FIXフェライトスリーブは再利用可能です。アクセスし難いケーブルやテスト / 測定目的に最適です。 適した用途には、内部 / 外部コンピュータデータ及び電源ケーブルが含まれます。 STAR-TECキー(74721)は別売りです。 キーを注文するには ; 815-0021 815-0021 を参照してください。. UL94-V0プラスチックケース 事前にプラグコネクタが取り付けられている(又はプラグが付属する)ため、ケーブルへの取り付けが簡単 高接触圧に対応する最新のスナップロックにより、プラスチックハウジングを改善 高い信頼性と持続性を備えた特殊ロック機構で、適切なキーで簡単オープン インピーダンス値がより高いブロードバンド(最大1 GHz) ねじ取り付け用の追加穴 両面粘着テープ付きの取り付け用フラットハウジング. 特長. 事前にプラグコネクタが取り付けられている(又はプラグが付属する)ため、ケーブルへの取り付けが簡単 高接触圧に対応する最新のスナップロックにより、プラスチックハウジングを改善 高い信頼性と持続性を備えた特殊ロック機構で、適切なキーで簡単オープン インピーダンス値がより高いブロードバンド(最大1 GHz) ねじ取り付け用の追加穴 両面粘着テープ付きの取り付け用フラットハウジング. 用途. 用途. 電源ライン、コンピュータ用インターフェイスケーブル、ネットワークコンポーネント、デジタルカメラ、DVD、ビデオ機器、及び測定 / 制御 / 調整セグメントのHF干渉に対する保護. 電源ライン、コンピュータ用インターフェイスケーブル、ネットワークコンポーネント、デジタルカメラ、DVD、ビデオ機器、及び測定 / 制御 / 調整セグメントのHF干渉に対する保護

仕様
タイプ = スナップフェライト
用途 = 一般用途、安全関連用途
材料 = 4W620
キー = なしΩ
開閉式 = あり
外形寸法 = 55 x 20 x 44mm
開口部直径 = 27.5mm
開口数 = 1
外側の奥行き = 20mm
外側の高さ = 44mm
外側の幅 = 55mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする