Wurth Elektronik LED, 緑,赤, 表面実装, 3528, 150141RV73100

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2000個) 注文コード84446104 品番150141RV73100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

WL-SBTW SMD 2色LED. Wurth ElektronikのWL-SBTWシリーズは、表面実装(SMD)パッケージの2色LEDのファミリです。 業界標準の3528フットプリントで、ウォーターカラーレンズを搭載しています。 黒いフェイスは、WL-SBTW LEDのオン / オフのコントラストを強調します。 WL-SBTWは、LCDのバックライト、装飾照明、スイッチ、シンボルなどの用途向けに設計されています。. WL-SBTW 2色LEDの特長: SMD 3528コンパクトパッケージ 黒いフェイス 低消費電力 高い信頼性

仕様
LED色 = 緑,赤
パッケージタイプ = 3528 (1411)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 2
順方向電圧 = 2 V
光度 = 60 mcd、250 mcd
ピン数 = 4
ビュー角 = 120 °
レンズ形状 = 砲弾型
主波長 = 572 / 625 nm
寸法 = 3.2 x 2.8 x 1.75mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする