Wurth Elektronik LED, 赤, 表面実装, 1608, 150060SS75000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4000個) 注文コード84446147 品番150060SS75000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

WL-SMCW SMDチップLED. Wurth ElektronikのWL-SMCWシリーズは、無色透明のレンズが付いた単色SMDチップLEDです。 WL-SMCW LEDでは、0603、0805、1206など、各種のパッケージサイズが用意されています。 これらのトップビューLEDは、超小型のSMTパッケージから非常に明るい光を発します。 これらの製品は広い視野角を備え、消費電力が広く、高い信頼性と長いサービス寿命を発揮します。 これらのLEDは、携帯機器やポータブル機器のバックライト、スイッチやインジケータの照明、メッセージボードやディスプレイ、光学インジケータ、玩具や汎用照明などの様々な用途に最適です。. WL-SMCW LEDの特長: さまざまな単色から選択 業界標準パッケージ: 0603 / 0805 / 1206 無色透明の長方形レンズ トップビューパッケージ 広視野角

仕様
LED色 = 赤
パッケージタイプ = 1608 (0603)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 2.4 V
光度 = 60 mcd
ピン数 = 2
ビュー角 = 140 °
レンズ形状 = 長方形
主波長 = 630 nm
シリーズ = WL-SMCWmm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする