Wurth Elektronik コネクタ端子 (圧着端子) メス WR-WTBシリーズ 圧着 65300113722DEC

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード84446549 品番65300113722DEC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

Wurth WR-WTBシリーズ1.25 mmメス圧着コンタクト. WR-WTBシリーズ1.25 mmピッチ打ち抜きメス圧着コンタクトは、スズめっき銅合金製で、サイズが30-28 AWGのワイヤに対応しています。 このWR-WTBシリーズ1.25 mmメス圧着コンタクトは、WR-WTB 1.25 mmメス端子ハウジングで使用されます。 適切な手動圧着工具については、品番 ; 847-6717 847-6717 を参照してください。

仕様
オス/メス = メス
併用可能製品 = 1.25 mm WR-WTBコネクタハウジング
シリーズ = WR-WTB
結線方法 = 圧着
適合電線サイズAWG Min = 30AWG
適合電線サイズAWG Max = 28AWG
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする