Wurth Elektronik コネクタ端子 (圧着端子) メス WR-WTBシリーズ 圧着 64800113722DEC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード84446567 品番64800113722DEC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

Wurth WR-WTBシリーズ1.50 mmメス圧着コンタクト. WR-WTBシリーズ1.50 mmピッチ打ち抜きメス圧着コンタクトは、スズめっき銅合金製です。 このWR-WTBシリーズ1.50 mmメスレセプタクルコンタクトは、スズめっき銅合金製です。 適切な手動圧着工具については、品番 ; 847-6717 847-6717 を参照してください。

仕様
オス/メス = メス
併用可能製品 = 1.50 mm WR-WTBコネクタハウジング
シリーズ = WR-WTB
結線方法 = 圧着
表面処理:コンタクト = 錫AWG
適合電線サイズAWG Max = 28AWG
動作温度 Min = -25℃
動作温度 Max = +85℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする