デジタル双眼鏡

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84447066 品番RD-S01
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

双眼鏡で覗いたものをそのまま録画できます。
MicroSDカード(別売り)32GBまで対応。

仕様●本体サイズ:約140×105×40mm●本体重量:約260g●色:シルバー●電源:単3電池×2本(別売り)●外部メモリー:MicroSDカード(32GBまで対応)(別売り)●双眼鏡規格:10×25(10倍ズーム)●最小焦点距離:3m●1000m視界:101m●USB2.0●動画:640×480 30万画素 AVI形式●画像:1280×960・130万画素・JPEG形式●セット内容:本体、USBケーブル、レンズ拭き●6ヶ月保障●中国製 アズワン品番67-9276-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする