Wurth Elektronik クランプフィルタ 内径:14.5mm 4 W 620 コンピュータのデータ及び電源ケーブル, 回路基板に実装 7427151S

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84447179 品番7427151S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

内蔵セキュリティロックシステムと特許取得済みキーテクノロジ(STAR-TECキー)で、許可のないケーブルから取り外しを防止 各パッケージングユニットにキー1本付属 プラスチックハウジング 動作温度: -25 ℃ → +105 ℃ コアの材質: NiZn 用途 コンピュータ内外のデータ及び電源ケーブル 取り付けも取り外しも簡単なのでアクセスが困難なケーブルに最適 回路基板への取り付け用:小型ブラインドリベット

仕様
タイプ = スナップフェライト
用途 = コンピュータのデータ及び電源ケーブル, 回路基板に実装
材料 = 4 W 620
キー = ありΩ
開閉式 = あり
外形寸法 = 40 x 20 x 30mm
開口部直径 = 14.5mm
開口数 = 1
外側の奥行き = 20mm
外側の高さ = 30mm
外側の幅 = 40mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする