阪神素地
阪神素地の 避難用品
阪神素地の 保護具
ヒップウェーダー 胴付長靴 先丸 ラジアル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ
28cm
注文コード
84447346
品番
CF-403
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
靴部分ゴム補強により従来品より強度アップ
仕様
●素材:シャーク・CRスポンジ(5mm厚)+ ジャージ●カラー:ブラック●サイズ:28cm●商品コード:040347●先丸・ラバー底●コード番号:304-0012118
サイズ
28cm
アズワン品番
67-4888-25