超硬ロータリー・バー SL-3MMDC

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84447590 品番2397-01-0001780
参考基準価格(税別)¥6,560 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

6mmシャンク
ダブルカット

仕様●刃形状:コーン先丸●刃径(D1):9.5●刃長(L1):27●シャンク径(D2):6●全長(L2):72●角度:14℃●コード番号:119-0160745 アズワン品番67-4827-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする